Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kette f.größere Hubhöhen Kabel-L.6,8m f.E-Zug 800kg VETTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1462962
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     H8 SIXX6AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrokettenzüge
E-Zug
Flaschenzug
Flaschenzüge
Hubhöhe 8,0 m, Steuerkabellänge 6,8 m · Mehrpreis pro m Weitere technische Eigenschaften: · Kabellänge: 6,8m
Weitere Informationen:
Hubhöhe max.:
8 m
Ausführung:
für größere Hubhöhen
passend für:
Elektrokettenzug 800 kg
Marke:
VETTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,37*
€ 610,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,92*
€ 563,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,89*
€ 547,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,02*
€ 512,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vetter
SIXX8F-BL
ab € 5.013,22*
Sonstiges
Vetter
SIXX8F-EF2
ab € 7.628,44*
Sonstiges
Vetter
SIXX8F-HF4
ab € 5.212,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.