Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter Basic Trgf.90kg m.Holzplattform Hubber.112-1757mm EDMOLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1463044
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     WP90EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
V-förmiges Fahrgestell mit besten Lenkeigenschaften · Plattformgröße 400 x 450 mm · einfache Bedienbarkeit · Hubsäule aus eloxiertem Aluminium · Führungen mit hochwertigen Kugellagern · robuste Holzplattform · leistungsstarker und energieeffizienter 24V-DC-Motor mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung · 24V-Akku mit äußerst langer Standzeit · wartungsfreier, stahlverstärkter Zahnriemen · geringe Geräuschentwicklung · Lastschwerpunkt 400 mm · Ladegerät inklusive Weitere technische Eigenschaften: · Batterie: 24/7,2V/Ah · Ausführung: mit Holzplattform · Ladegerät: 24/1,8V/A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
90 kg
Hubbereich:
112-1757 mm
Gesamtlänge:
677 mm
Gesamtbreite:
455 mm
Gewicht:
30 kg
Gesamthöhe:
1917 mm
Hubgeschwindigkeit:
125 mm/s
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hochhubstapler, Hubkarre elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.003,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.273,15*
€ 5.085,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.234,67*
€ 5.039,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.085,51*
€ 4.861,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.019,85*
€ 4.783,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.003,46*
€ 4.764,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.