Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Saxo Gr.40 schwarz S3 SRC EN20345 Leder LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1463376
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     197540
EAN/GTIN:
     3237154013403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schaft aus schwarzem · wasserabweisendem Vollnarbenleder · oberflächenbeschichtetem Spezialleder und grauen/orangefarbenen Nähten. Abriebfestes Textilinnenfutter. Topmoderner Sneaker mit Street/2PU-Sohle. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS · Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
normal
Schutzklasse:
S3 SRC
Serie:
street
Marke:
LEMAITRE
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sneaker, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 42,44*
€ 57,56*
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 49,92*
€ 64,70*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 50,10*
€ 65,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,85*
€ 76,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 63,80*
€ 81,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,55*
€ 66,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.