Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Kompletts.re.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1477166
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     146401
EAN/GTIN:
     4042938464017
Suchbegriffe:
Einzugsdämpfer
Einzugsdämpfung für Schiebetüren
einseitig gedämpft bis 60 kg Flügelgewicht bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset rechts
Dämpfung:
1-seitig
passend für:
für Einzugsdämpfung rechts
Flügelgewicht:
max. 60 kg
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,62*
€ 64,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 50,09*
€ 65,26*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,85*
€ 66,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,62*
€ 66,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 53,89*
€ 69,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
157999
ab € 70,26*
Ähnlich
GEZE
158000
ab € 69,81*
Ähnlich
GEZE
146370
ab € 49,30*
Ähnlich
GEZE
146402
ab € 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.