Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Bluse Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO 1/2-Arm Bluse Business
HAKRO 1/2-Arm Bluse Business
Artikel-Nr.:
     4757-1477627
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     112025003
EAN/GTIN:
     4045981132667
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Kurzärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig und schmal verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, Ärmeln mit gestepptem Aufschlag, 4-Loch-Knöpfen Ton in Ton - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf und Seitenschlitzen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: hakro bluse, bluse, bluse blau, Business, ModelCode, 112, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 32,67*
€ 4,90*
ab € 25,33*
€ 33,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 34,10*
10 Tage
144
€ 5,90*
ab € 26,54*
€ 34,48*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0112001008
ab € 24,62*
Ähnlich
Hakro
0112001002
ab € 24,61*
Ähnlich
Hakro
0112001009
ab € 26,72*
Ähnlich
Hakro
0112001006
ab € 24,47*
Ähnlich
Hakro
0112001005
ab € 24,62*
Ähnlich
Hakro
0112001004
ab € 24,51*
Ähnlich
Hakro
0112001007
ab € 24,60*
Ähnlich
Hakro
0112001003
ab € 24,43*
Ähnlich
Hakro
0112003008
ab € 24,47*
Ähnlich
Hakro
0112003002
ab € 24,57*
Ähnlich
Hakro
0112003009
ab € 26,76*
Ähnlich
Hakro
0112003006
ab € 24,43*
Ähnlich
Hakro
0112003005
ab € 24,49*
Ähnlich
Hakro
0112003004
ab € 24,48*
Ähnlich
Hakro
0112003007
ab € 24,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.