Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Bluse Business Regular Fit 1/2 Arm #112 Gr. XS himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Bluse Business Regular Fit 1/2 Arm #112 Gr. XS himmelblau
Hakro Damen Bluse Business Regular Fit 1/2 Arm #112 Gr. XS himmelblau
Hakro Damen Bluse Business Regular Fit 1/2 Arm #112 Gr. XS himmelblau
Hakro Damen Bluse Business Regular Fit 1/2 Arm #112 Gr. XS himmelblau
Hakro Damen Bluse Business Regular Fit 1/2 Arm #112 Gr. XS himmelblau
Hakro Damen Bluse Business Regular Fit 1/2 Arm #112 Gr. XS himmelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234324
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0112025003
EAN/GTIN:
     4045981132667
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Hakro Damen Bluse Business 1/2 Arm #112

Ausführung:
  • Material: 100 % Baumwolle
  • 120 g / m²
  • Kurzärmelige Bluse mit Kent-Kragen
  • leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil
  • leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht
  • hochwertig und schmal verarbeiteter Knopfleiste
  • doppelter Schulterpasse
  • Ärmeln mit gestepptem Aufschlag
  • 4-Loch-Knöpfen Ton-in-Ton - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf und Seitenschlitzen
  • Bügelfrei, Einlaufvorbehandelt
Pflegehinweis:
  • 40°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • Professionelle Trockenreinigung



Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Schnitt:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Größe:
XS
Farbe:
himmelblau
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: hakro bluse, bluse, bluse blau, Hakro, Damen, Business, Regular, Fit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 32,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,33*
€ 33,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 34,10*
10 Tage
144
€ 5,90*
ab € 26,54*
€ 34,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0112001008
ab € 24,62*
Ähnlich
Hakro
0112001002
ab € 24,61*
Ähnlich
Hakro
0112001009
ab € 26,72*
Ähnlich
Hakro
0112001006
ab € 24,47*
Ähnlich
Hakro
0112001005
ab € 24,62*
Ähnlich
Hakro
0112001004
ab € 24,51*
Ähnlich
Hakro
0112001007
ab € 24,60*
Ähnlich
Hakro
0112001003
ab € 24,43*
Ähnlich
Hakro
0112003008
ab € 24,47*
Ähnlich
Hakro
0112003002
ab € 24,57*
Ähnlich
Hakro
0112003009
ab € 26,76*
Ähnlich
Hakro
0112003006
ab € 24,43*
Ähnlich
Hakro
0112003005
ab € 24,49*
Ähnlich
Hakro
0112003004
ab € 24,48*
Ähnlich
Hakro
0112003007
ab € 24,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.