Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hybridjacke Maine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Hybridjacke Maine
HAKRO Hybridjacke Maine
Artikel-Nr.:
     4757-1477653
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     865005007
EAN/GTIN:
     4045981123610
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridjacke mit Raglanärmeln, Einsätzen aus Softshellmaterial an den Seiten, Kragen und Schultern, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Looplabel am linken Saum. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Jacke. • Material: Kombination aus Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 100 % Polyester, Wattierung aus 100 % Polyester • Eigenschaft: wasserabweisend, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, softshell-jacke xl schwarz, soft shell jacke, soft-shell-jacke xl, Function, ModelCode, 865, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,32*
€ 58,68*
€ 4,90*
ab € 47,28*
€ 62,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 62,88*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,94*
€ 63,10*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,61*
€ 65,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0865005008
ab € 43,90*
Ähnlich
Hakro
0865005009
ab € 47,91*
Ähnlich
Hakro
0865005006
ab € 43,69*
Ähnlich
Hakro
0865005005
ab € 43,51*
Ähnlich
Hakro
0865005004
ab € 43,85*
Ähnlich
Hakro
0865005003
ab € 43,56*
Ähnlich
Hakro
0865034008
ab € 43,90*
Ähnlich
Hakro
0865034009
ab € 48,02*
Ähnlich
Hakro
0865034006
ab € 43,88*
Ähnlich
Hakro
0865034005
ab € 43,76*
Ähnlich
Hakro
0865034004
ab € 43,87*
Ähnlich
Hakro
0865034007
ab € 43,69*
Ähnlich
Hakro
0865034003
ab € 43,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.