Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt Stretch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen V-Shirt Stretch
HAKRO Damen V-Shirt Stretch
Artikel-Nr.:
     4757-1478820
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     172015004
EAN/GTIN:
     4045981133442
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
Körpernah geschnittenes T-Shirt für Damen, mit modischem V-Ausschnitt, schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle und Elasthan-verstärkten Bündchen. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 95 % Baumwolle (CmiA) und 5 % Elasthan (grau meliert: 80 % Baumwolle (CmiA) , 15 % Viskose und 5 % Elasthan) • Gewicht: 170 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Body Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA) • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, Essentials, ModelCode, 172, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,99*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 9,23*
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 9,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,70*
9 Tage
145
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0172001008
ab € 5,24*
Ähnlich
Hakro
0172001009
ab € 5,77*
Ähnlich
Hakro
0172001006
ab € 5,24*
Ähnlich
Hakro
0172001005
ab € 5,25*
Ähnlich
Hakro
0172001004
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0172001007
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0172001003
ab € 5,25*
Ähnlich
Hakro
0172005008
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0172005009
ab € 6,47*
Ähnlich
Hakro
0172005006
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0172005005
ab € 5,90*
Ähnlich
Hakro
0172005004
ab € 5,90*
Ähnlich
Hakro
0172005007
ab € 5,93*
Ähnlich
Hakro
0172005003
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0172015008
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.