Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt Stretch #172 Gr. S grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen V-Shirt Stretch #172 Gr. S grau-meliert
HAKRO Damen V-Shirt Stretch #172 Gr. S grau-meliert
HAKRO Damen V-Shirt Stretch #172 Gr. S grau-meliert
HAKRO Damen V-Shirt Stretch #172 Gr. S grau-meliert
HAKRO Damen V-Shirt Stretch #172 Gr. S grau-meliert
HAKRO Damen V-Shirt Stretch #172 Gr. S grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678153
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0172015004
EAN/GTIN:
     4045981133442
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
HAKRO Damen V-Shirt Stretch #172

  • Körpernah geschnittenes T-Shirt für Damen
  • mit modischem V-Ausschnitt
  • schmalem Halsbündchen und Nackenband.
  • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle und Elasthan-verstärkten Bündchen
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht

Material: 
  • Single-Jersey aus 95 % Baumwolle (CmiA), 5 % Elasthan 
  • (grau meliert: 80 % Baumwolle (CmiA) , 15 % Viskose und 5 % Elasthan)
  • Gewicht: 170 g/m²
Ausrüstung: 
  • einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
  • Passform: Body Fit
  • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA)
  • Waschtemperatur: 40 °C
  • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Material:
80% Baumwolle / 15% Viskose / 5% Elasthan
Gewicht:
170 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Body Fit
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
S
Farbe:
grau-meliert
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, HAKRO, Damen, V-Shirt, Stretch, #172, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 9,23*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 9,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,70*
9 Tage
145
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0172001008
ab € 5,24*
Ähnlich
Hakro
0172001009
ab € 5,77*
Ähnlich
Hakro
0172001006
ab € 5,24*
Ähnlich
Hakro
0172001005
ab € 5,25*
Ähnlich
Hakro
0172001004
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0172001007
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0172001003
ab € 5,25*
Ähnlich
Hakro
0172005008
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0172005009
ab € 6,47*
Ähnlich
Hakro
0172005006
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0172005005
ab € 5,90*
Ähnlich
Hakro
0172005004
ab € 5,90*
Ähnlich
Hakro
0172005007
ab € 5,93*
Ähnlich
Hakro
0172005003
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0172015008
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.