| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1479008 Herst.-Nr.: 2554044 EAN/GTIN: 4030913904788 |
| | |
|
| | |
| Plaline 3/4 Hose sand/schwarz S. Knie bedeckt · Bein belüftet. Schwülwarme Tage und trotzdem möchten Sie nicht kniefrei arbeiten? Mit der ¾-Hose schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Komplett angezogen und ein gutes Körperklima. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | sand/schwarz | Größe: | S | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, 3/4-Hosen, Bermuda, Hose, kurze Hose, Piratenhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,71* | € 25,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,27* | € 25,94* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,06* | € 26,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,32* | € 26,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,55* | € 27,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|