Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2554068 Gr.4XL 3/4 Hose sand/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2554068 Gr.4XL 3/4 Hose sand/schwarz
Planam Plaline 2554068 Gr.4XL 3/4 Hose sand/schwarz
Planam Plaline 2554068 Gr.4XL 3/4 Hose sand/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000473881
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2554068
EAN/GTIN:
     4030913904849
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM 3/4 Hose, sand/schwarz, Größe: 4XL (2554068)

Die richtige Länge für warme Tage.

Plaline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2554068
Werksnummer:
2554068
Profil:
4XL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,16*
€ 28,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 28,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 28,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 29,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,06*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 18,39*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2554044
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
2554048
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
2554052
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
2554056
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2554060
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
2554064
ab € 20,09*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.