| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1481856 Herst.-Nr.: B 1899 0260 EAN/GTIN: 4015540272981 |
| |
|
| | |
| nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüssen nach DIN EN 1634 · Hinterdornmaß 15 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar · Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · entspricht Stangenverlauf von Dornmaß: 30mm Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 30 mm | Stulpbreite: | 20 mm | Stulplänge: | 235 mm | Stulpausführung: | käntig abgerundet | Riegel: | Stahl | für Stange: | M6 | Material: | Edelstahl | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basküle, Kantriegel, Türtreibriegel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,42* | € 171,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 142,13* | € 172,33* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,36* | € 173,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 154,64* | € 186,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 153,80* | € 189,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|