Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1489155 Herst.-Nr.: 4933385100 EAN/GTIN: 4002395230013 |
| |
|
| | |
| Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · Sanftanlauf · 43 mm Spindelhals · ergonomischer SchalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 10000-30000 min-¹ | Nennaufnahmeleistung: | 500 W | Spannzange: | 6 mm | Netzspannung: | 230 V / 50 Hz | Gewicht: | 1,3 kg | Steckertyp: | C | Marke: | MILWAUKEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 230,74* | € 264,69* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,29* | € 266,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 244,70* | € 278,41* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,52* | € 283,69* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,66* | € 357,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|