Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1489253 Herst.-Nr.: 63131442010 EAN/GTIN: 4014586333601 |
| |
|
| | |
| HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · optimale Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 4 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsgebiete: für Rohre · Schaftausführung: QuickIN PLUS Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 42 mm | Material: | HM | Marke: | FEIN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,76* | € 89,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,91* | € 89,42* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,99* | € 89,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 71,56* | € 89,63* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,38* | € 92,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|