Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal COMPACT Anbauregal doppels.Büro H2200xB1000xT600mm lichtgrau 6 Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1490074
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20079382
EAN/GTIN:
     4026212138559
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Schraubregal META COMPACT Anbaufeld doppelseitig · Höhe: 2200mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 600mm · Kapazität: 144 Ordner · Bodenanzahl: 6 · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 30,841 kg · Anwendung: Büro · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Fachtiefe: 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Feldlast:
700 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
144
Marke:
META
Bauart:
doppelseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 152,08*
€ 189,32*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,61*
€ 189,34*
15 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 155,08*
€ 193,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 207,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,48*
€ 213,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.