Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK H2200xB1400xT800mm Grundregal META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1491350
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20068534
EAN/GTIN:
     4026212093322
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Fassregal META MINI-RACK Grundfeld für 4 Fässer á 200l · mit Ölauffangwanne · Höhe: 2200mm · Länge: 1400mm · Tiefe: 800mm · Bodenanzahl: 2 · Oberfläche: verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Fachlast: 600 kg · Anzahl Böden: 2 · Feldlast: 1200 kg · Werkstoff: Stahl verzinkt · Oberfläche: verzinkt · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Rahmenausführung: geschraubt · Fachbreite: 1400 mm · Fachtiefe: 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Gewicht:
121,78 kg
Ausstattung:
mit Ölauffangwanne
Lagerkapazität Fässer:
4 x 200 l
Marke:
META
Ausführung:
Grundregal
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.241,93*
€ 1.383,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,81*
€ 1.383,04*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.284,21*
€ 1.430,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,05*
€ 1.546,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,17*
€ 1.563,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,51*
€ 1.702,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,71*
€ 1.687,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,69*
€ 1.618,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,83*
€ 1.572,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,21*
€ 1.528,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.