Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 4 Kugelk.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1491384
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20084813
EAN/GTIN:
     4026212169799
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
6-kant · mit Kugelkopf, 140 x 25 mm (SW4) · bei Bestellung eines Grundregals Typ Schraubregal META FIX bereits inklusive Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,017kg · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Anwendung: Lager
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4
Oberfläche:
vernickelt
Form:
Kugelkopf
Marke:
META
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 6-Kt., Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,88*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,89*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,12*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,15*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.