Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Outdoor Air Nr.3670 Gr.XXXL grün/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Outdoor Air Nr.3670 Gr.XXXL grün/s
Jacke Outdoor Air Nr.3670 Gr.XXXL grün/s
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1491533
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3670064
EAN/GTIN:
     4030913948782
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Air Jacke grün/schwarz XXXL. Praktisch und dynamisch. Mit zwei Seiten- und einer Brusttasche bietet die Jacke praktischen Stauraum für nützliche Arbeitsutensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 75g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
XXXL
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,16*
€ 29,37*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,47*
€ 32,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 33,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,83*
€ 35,79*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 37,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
3670068
ab € 21,28*
Ähnlich
Planam
3670052
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
3670048
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
3670044
ab € 19,28*
Ähnlich
Planam
3670056
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
3670060
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.