Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Outdoor Lizard Nr.3697 Gr.4XL marine/grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1491608
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3697068
EAN/GTIN:
     4030913949758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Lizard Weste marine/grün 4XL. Modisch und funktional. Hart arbeiten und gut aussehen ist kein Widerspruch: Der Kontrast-Reißverschluss fällt auf und macht die Weste zum trendigen Hingucker. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 70g/m² · Material: 100 % Polyester · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/grün
Größe:
4XL
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,69*
€ 16,63*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 16,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,44*
€ 17,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,32*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3697064
ab € 11,73*
Ähnlich
Planam
3697052
ab € 10,69*
Ähnlich
Planam
3697048
ab € 10,63*
Ähnlich
Planam
3697044
ab € 10,60*
Ähnlich
Planam
3697056
ab € 10,62*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
3697060
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.