Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Outdoor Lizard Nr.3698 Gr.L schwarz/blau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1491612
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3698052
EAN/GTIN:
     4030913949796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Lizard Weste schwarz/blau L. Modisch und funktional. Hart arbeiten und gut aussehen ist kein Widerspruch: Der Kontrast-Reißverschluss fällt auf und macht die Weste zum trendigen Hingucker. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 70g/m² · Material: 100 % Polyester · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
L
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 15,15*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,60*
€ 15,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 16,28*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,58*
Ähnlich
Planam
3698064
ab € 11,44*
Ähnlich
Planam
3698068
ab € 11,55*
Ähnlich
Planam
3698048
ab € 10,56*
Ähnlich
Planam
3698044
ab € 10,57*
Ähnlich
Planam
3698056
ab € 10,59*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,57*
Ähnlich
Planam
3698060
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.