Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1493027 Herst.-Nr.: 12169-442-01011-76C46 EAN/GTIN: 5711074435852 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · Latztasche · Innentasche · regulierbarer Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Vordertaschen · verstellbare Hammerschlaufe · Schenkeltasche · verstärkte Zollstocktasche · Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500D) · höhenregulierbar · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Schrittlänge: 76 cm / 30 inch · Taillenumfang: 78 cm / 30.5 inch Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarzblau/kornblau | Größe: | 76C46 | Kollektion: | MASCOT® Unique | für wen?: | Unisex | Marke: | MASCOT | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,45* | € 72,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,21* | € 72,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,65* | € 74,07* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,05* | € 76,45* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,74* | € 84,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|