Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C3,5x38-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C3,5x38-H
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C3,5x38-H
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1495117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79810140035038
EAN/GTIN:
     4043952535240
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Kappenschrauben
Schrauben
DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C3,5 x 38 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07981.014
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Stück - S
Länge:
38 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze
Form:
Form C-H
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, 8000215084
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0144*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.