Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormI innengezahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe DIN 6798 FormI innengezahn
Fächerscheibe DIN 6798 FormI innengezahn
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1495124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67980140130000
EAN/GTIN:
     4043952477915
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Reyher
Unterlegscheiben
Kugelscheibe
~DIN 6798 Federstahl Form I galvanisch verzinkt Fächerscheiben · innengezahnt - Abmessung: I 13 VE=S (750 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 13mm· Form Form I· Gruppencode 06798.014· Normart DIN 6798· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt S
Ausführung:
Fächerscheiben, I = innengezahnt
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Scheibe, 8000207047
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0235*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.