Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 100 A 2 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1495208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000100100
EAN/GTIN:
     4043952029879
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 10 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 100mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
225
25
€ 4,95*
ab € 0,6826*
€ 0,9126*
3 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,7159*
€ 1,0301*
6 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 0,7825*
€ 1,0525*
1 Tag
175
25
€ 5,59*
ab € 0,808*
€ 1,088*
5 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 0,7937*
€ 1,0971*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9126*
€ 1,08599
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9026*
€ 1,07409
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8726*
€ 1,03839
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8226*
€ 0,97889
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8026*
€ 0,95509
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6826*
€ 0,81229
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6826* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 22,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.