| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1495581 Herst.-Nr.: 2940060 EAN/GTIN: 4030913932873 |
| | |
|
| | |
| DuraWork Shorts schwarz/grau XXL. Bequem in moderner Optik. Optimal für warme Temperaturen: Die DuraWork Shorts sorgt für angenehmen Tragekomfort und ein optimales Körperklima. Großzügige Verstaumöglichkeiten für Werkzeug und eine ansprechende Optik runden die Shorts ab. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHO20 128159 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | XXL | Stoffgewicht ca.: | 270 g/m² | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, arbeitslatzhose planam schwarz, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,31* | € 19,15* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,91* | € 19,56* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,92* | € 19,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,18* | € 20,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,27* | € 21,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|