| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1497281 Herst.-Nr.: 10761831 EAN/GTIN: 4012789615241 |
| | |
|
| | |
| HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik ® und VarioFit ® : geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Stift: HOPPE-Vollstift · 10 mm Längenvariabilität · stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals Befestigung: verdeckt · Gewindeschrauben M5 Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit Weitere technische Eigenschaften: · Vierkant: 7mm · Gebrauchs-Kategorie: 2 · Nocken Durchmesser: 10mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Dreh-/Kipp-Fenstergriff · Rastung in °: 90Grad · Technologie Fenstergriff: Secustik® · VarioFit®/längenvariabel: VarioFit® Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F9 Aluminium Stahl | Stiftvorstand: | 32-42 mm | Farb-Nr.: | F9 Aluminium stahlfarben / F9 | Marke: | HOPPE | Modell: | Verona 0510/US952 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| |