Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Paris E58/353KH/138 VA F69 PZ rd Wechselgrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1498232
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10721590
EAN/GTIN:
     4012789510621
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Anschlagrichtung DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm · Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Sertos® · Entfernung: 72mm · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F69
Breite:
46 mm
Länge:
165 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
29
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 51,29*
2 Tage
27
pro Stück
€ 4,99*
ab € 39,58*
€ 51,65*
3 Tage
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,47*
€ 55,99*
1 Tag
19
pro Stück
€ 5,59*
ab € 45,60*
€ 58,85*
1 Tag
32
pro Stück
€ 5,45*
ab € 45,91*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000203105
ab € 30,66*
Ähnlich
Hoppe
10721012
ab € 30,31*
Ähnlich
Hoppe
10721063
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.