Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Luxembourg 199/273P VK8mm OB72 F9 Alu Stahl HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498738
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2962123
EAN/GTIN:
     4012789306453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Befestigung: sichtbar · Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F9 Aluminium Stahl
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Farb-Nr.:
F9 Aluminium stahlfarben / F9
für Türstärke:
35-45 mm
Typ:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Marke:
HOPPE
Modell:
Luxembourg 199/273P
Vierkant:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 35,54*
€ 42,29
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 33,98*
€ 40,44
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 32,46*
€ 38,63
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 30,85*
€ 36,71
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 29,82*
€ 35,49
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 24,86*
€ 29,58
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.