Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Luxembourg 099S/U52Z 200NM VK7mm F1 Alu D/K HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498748
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8103285
EAN/GTIN:
     4012789590814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu200 ® · abschließbar: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9 · RAL200 · erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 Schließung: Druckzylinder · Wendeschlüssel Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Zamak · Stütznocken Stift: HOPPE-Vollstift Befestigung: verdeckt · für Gewindeschrauben M5 Weitere technische Eigenschaften: · Vierkant: 7mm · Gebrauchs-Kategorie: 2 · Nocken Durchmesser: 10mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar · Rastung in °: 90Grad · Technologie Fenstergriff: Secu200®
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 Alu silberfarben
Stiftvorstand:
32 mm
Farb-Nr.:
F1 Aluminium silberfarben / F1
Marke:
HOPPE
Ausführung:
abschließbar
Modell:
Luxembourg 099S/U52Z 200NM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.