Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur London 113/202SP VK8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschildgarnitur London 113/202SP VK8m
Langschildgarnitur London 113/202SP VK8m
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498837
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6797278
EAN/GTIN:
     4011952047667
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 420,06 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 Alu silberfarben
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-47 mm
Typ:
Langschild
Marke:
HOPPE
Modell:
London 113/202SP
Vierkant:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, langschild alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren, Drückergarnituren, 8000460127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.