Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur London 113/202SP VK8mm PZ-72 F2 Alu neusilber HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498838
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6797302
EAN/GTIN:
     4011952047674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: Lagerung: Türgriffe lose · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil) Befestigung: sichtbar · Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Produktlinie: duraplus ® · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F2 Alu neusilber
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Farb-Nr.:
F2 Aluminium neusilberfarben / F2
für Türstärke:
37-47 mm
Typ:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Marke:
HOPPE
Modell:
London 113/202SP
Vierkant:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.