Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Bonn 150/353KH VK8mm RWSK/OL-78 F1 Alu Türd.40-45mm HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499632
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10724635
EAN/GTIN:
     4012789531428
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiß-Scheibe für Bad/WC-Türen:DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-GarniturSertos® · wartungsfreie Gleitlager Weitere technische Eigenschaften: · Entfernung: 78mm · Vierkant: 8mm · Typ: Kurzschild
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 Alu silberfarben
Lochung:
RWSK/OL
Farbe:
F1
Marke:
HOPPE
Modell:
Bonn 150/353KH
für Türstärke:
40-45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 75,67*
€ 90,05
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 74,69*
€ 88,88
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 70,97*
€ 84,45
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 69,85*
€ 83,12
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 68,74*
€ 81,80
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 57,83*
€ 68,82
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.