Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202H PZ-92 D.18mm F4 Alu bronze HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1500188
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6715700
EAN/GTIN:
     4012789009521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 240 mm, , Entfernung 92 mm Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Einzelteile · Ausführung: Langschild 202H · Produktlinie: duraplus ®
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F4 Alu Bronze
Lochung:
PZ
Entfernung:
92 mm
Länge:
232 mm
Marke:
HOPPE
Farb-Nr.:
F4 Aluminium bronzefarben / F4
Modell:
202H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, langschilder pz, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.