Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.K/G Schnellstift 2410/3410 Wechselschutzgarnituren 8x80mm 36-41mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1500387
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3693404
EAN/GTIN:
     4012789724936
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 966-10.9 mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · DE: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1 (SK2) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen 76G, 78G und den Schildern 2410, 3410 · innen sichtbare Befestigung · NL: für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren SKG®*** mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen 31G, 33, 61G, 86G und den Schildern 2214(S), 3214(S) · innen sichtbare Befestigung
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 80 mm
Türstärke:
36-41 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schrauben:
M6 x 50
passend für:
Wechselschutzgarnituren
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Befestigungssets, Schutzvierkant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 3,70*
€ 5,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 4,01*
€ 6,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3689165
ab € 3,50*
Ähnlich
Hoppe
3692954
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.