Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Power-Fast D4,5xL70mm SK A4 TG 200St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501738
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040504
EAN/GTIN:
     4006209405048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF-ST A4P aus Edelstahl A4 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für alle zulassungsrelevanten Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich · Pergolen · Zäunen · Fassaden · Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Marketingclaim: Premium Spanplattenschraube aus Edelstahl A4 mit Senkkopf und Teilgewinde für Befestigungen im Außenbereich. Vorteile: Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben · in Weich- wie auch in Harthölzern. Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube. Die Schaftfräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten. Exakter und splitterfreier Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube auch bei randnahen Verschraubungen. Schneller Anbiss durch einzigartiges PowerFast Gewinde. Dieses reicht bis in die Schraubenspitze. Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang. Spart Kraft und Akkukapazität: Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand. Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluß. Aus Edelstahl A4: besonders im Außenbereich sowie für Feuchträume geeignet. Mit Senkkopf und Teilgewinde. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Spanplatten, Sperrholz, Vollholzplatten · ETA-Zulassung: Ja · Gewindelänge: 42mm · Kern-Ø: 2,7mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 3,25mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
9 mm
Kopf-Tiefe:
2,7 mm
Antrieb:
TX20
Zulassung:
Ja
Inhalt:
200
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,86*
€ 17,60*
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 42,31*
€ 54,91*
3 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 49,48*
€ 64,37*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,27*
€ 88,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,53*
€ 107,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,75*
€ 105,6125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,42*
€ 96,8898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,05*
€ 84,5495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,30135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.