Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Phillips, PH1 L.90mm, CV-Stahl,gehärtet, Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1502074
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     04126
EAN/GTIN:
     4010995041267
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Steigert Ihre Effizienz : Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits. Erfüllt Ihre Ansprüche : Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit : Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz : Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Antrieb : DIN 3126 · ISO 1173 · Form E 6,3. Anwendung : Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra : Überlange Bits der Längen 50 · 70 · 90 · 110 · 127 · 150 mm. Normen : DIN ISO 8764-1 Verpackung : Werkstoff : Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl · durchgehend gehärtet. DIN 3126 · ISO 1173 · Form E6,3 Weitere technische Eigenschaften: · ESD Artikel: Nein · mit Batterie / Akku: Nein · SB - Verpackung: Nein · Werkzeug für Elektrik: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
PH1
Marke:
WIHA
Norm:
PH1
Gesamtlänge:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Phillips-Bit-Satz, bit (phillips), Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 4,07*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,14*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,48*
5
€ 4,80*
ab € 3,25*
€ 4,50*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.