Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklapp- u.Höhenverstellgerät f.Backen-B.120mm abklappb.360Grad drehb.HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-150907
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     106120
EAN/GTIN:
     4010898600158
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
mit Gasdruckfedern und Sicherheitsspannhebel · ermöglicht stufenlose Höhenverstellung des Schraubstocks um 175 mm und Drehung um 360° · bei Nicht-Gebrauch kann der Schraubstock einfach unter die Werkbank geklappt werden, somit steht die gesamte Arbeitsfläche für andere Tätigkeiten zur Verfügung · Made in Germany · Lieferung ohne Schraubstock Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: abklappbar 360° drehbar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
für Schraubstock:
4000 830 340, 4000 830 351
Marke:
HEUER
Verstellbereich:
175 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Höhenverstellung Werkbank, Nachrüstsatz Höhenverstellung Werkbank, Werkbankhöhenverstellung, höhenverstellung schraubstock heuer, höhenverstellung schraubstock, Abklapp- und Höhenverstellgerät, Abklapp- und Höhenverstellgeräte, Höhenverstellgeräte
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 356,91*
€ 393,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,47*
€ 405,65*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 378,98*
€ 413,95*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 379,72*
€ 415,49*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 461,55*
€ 533,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,81*
€ 635,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,78*
€ 591,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 470,23*
€ 559,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,55*
€ 549,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105120
ab € 210,84*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105140
ab € 210,54*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106140
ab € 357,55*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104220
ab € 135,11*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104240
ab € 135,10*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104260
ab € 134,72*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117120
ab € 199,01*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117140
ab € 197,40*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,88*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.