Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehfeile L.100mm B.6mm dreikant FRIEDRICH MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-150961
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     842172
EAN/GTIN:
     4037073002217
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, dreikant
Dreikant-Abziehfeile
Dreikant-Schleiffeile
Original Hart Arkansas Naturstein · kantenstabil · für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff · die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen und gleichmäßigen Struktur · die Feilen sind extrem kantenstabil und nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden
Weitere Informationen:
Form:
dreikant
Breite:
6 mm
Länge:
100 mm
Marke:
FRIEDRICH MÜLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, arkansas-stein 100x5, abziehfeile, dreikant, Abziehfeilen, Flachabziehfeile, Schleiffeilen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,84*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 7,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 7,43*
3 Tage
44
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 7,51*
Lager 4757
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842176
ab € 8,26*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842179
ab € 9,25*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842178
ab € 11,12*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842177
ab € 7,52*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842175
ab € 5,32*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842174
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.