Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN 69872B SK50 o.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-151073
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832711
EAN/GTIN:
     4015448476986
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
ISO 7388-3 Form AF (DIN 69872 Form B) · ohne Bohrung · abgedichtet mit O-Ring Weitere technische Eigenschaften: · L2: 34mm · L1: 74mm · Form: AF · d1: 28mm · d2: 21mm · d3: 25mm · Norm: ISO 7388-3
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK50
Anzugsgewinde:
M24
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Bohrung
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen, anzugbolzen din 69872 b, anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen sk50, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
1
€ 5,49*
ab € 5,73*
€ 7,95*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 8,01*
5 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 5,91*
€ 8,25*
5 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 6,16*
€ 8,61*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 6,26*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832700
ab € 3,74*
Ähnlich
PROMAT
4000832701
ab € 5,66*
Ähnlich
PROMAT
4000832710
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.