Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßdämpferwerkzeug 2593-21, Aus- und Einbau der vorderen Federbeine, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1544870
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2593-21
EAN/GTIN:
     4000896017218
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Anwendung: Aus- und Einbau der vorderen Federbeine Für VW-Golf 2 und Jetta Bj. 1987 → ∙ Golf 3 ∙ Vento Bj. 1993 → ∙ Passat Bj. 1988 → Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Schlüsselweite: 21 mm Abmessungen / Länge: 85 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 28 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · CrossReferenz Volkswagen: 3186 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 28mm · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite s1xs2: 21mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite mm:
21 mm
Länge:
85 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant Profil
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
5
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 39,53*
5 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 39,82*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 33,43*
€ 42,31*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 32,61*
€ 42,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,11*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 197,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.