Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüsseleinsatz 900SK 1/2 Zoll Außen-Sechskant SW 17mm L.29mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1545192
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900SK-17
EAN/GTIN:
     4000896201754
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Extrakurze Ausführung Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: phosphatiert · geölt DIN 3129 · ISO 2725-2 Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 17 mm Abmessungen / Länge: 29 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 26.2 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm Für Maschinenbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring · Baulänge: Extrakurze Ausführung · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 26,2mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 30mm · Ersatzteil: 900S-HF1530, 900S-G1527, 900S-H1527 · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung · Oberfläche: phosphatiert, geölt · Schlüsselweite s1xs2: 17mm · Tiefe: 7,2mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
29 mm
Antrieb:
1/2 ?
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb mm:
12,5 mm
Norm:
DIN 3129, ISO 2725-2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.