Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro L.500mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1545510
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240898
EAN/GTIN:
     4023149112690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kg Set besteht aus: · 1 Stück Auszugsführung Actro · links und rechts · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite / Korpusseitendicke: Korpusseitendicke 18 mm (EB 13) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 224mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,384*
€ 19,8782*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,9082*
€ 20,3282*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,8391*
€ 26,4877*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 23,83*
€ 32,48*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 23,6212*
€ 32,8872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,4877*
€ 31,52036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,7493*
€ 30,64167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,5926*
€ 28,07519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,4158*
€ 26,6748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,0091*
€ 25,00083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,8391*
€ 21,22853
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.