Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9240898,500mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9240898,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240898,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240898,500mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302746
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240898
EAN/GTIN:
     4023149112690
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent

• Vollauszug
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
• Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich
• Stahl verzinkt
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Links und rechts

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9240898
Nennlänge:
500 mm
Korpusseitendicke:
18 mm
Belastbarkeit:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
9240898
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich rollschubführung 500mm, zargen auszugsystem, hettich auszugschienen, ArciTech, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubkastensystem, Schubladenauszug, Unterflurauszug, Vollauszug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,384*
€ 19,8782*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,9082*
€ 20,3282*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,8391*
€ 26,4877*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 23,83*
€ 32,48*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 23,6212*
€ 32,8872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 19,8782*
€ 23,65506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,8278*
€ 23,59508
pro Stück
ab 400 Stück
€ 19,8117*
€ 23,57592
pro Stück
ab 800 Stück
€ 19,7856*
€ 23,54486
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 19,784*
€ 23,54296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,384*
€ 19,49696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.987,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.