Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-CO-C f.DC 700 weiß 9016 BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1545655
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-22-10-D9016
EAN/GTIN:
     4042203690332
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
für DC 700 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen · Bandgegenseite · Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Achse 14 mm höhenverstellbar · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
G-CO-C
min. Türbreite:
1410 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
DC 700
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1410-2500 mm
Feststellbereich bis:
120 °
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandgegenseite
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: assa abloy gleitschiene, gleitschiene, türschließer weiß, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 191,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,46*
€ 192,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 193,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 161,80*
€ 195,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,00*
€ 203,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.