Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 16 Stufen Alu.Arbeits-H.b.ca.5300mm m.ergo-pad-Griffzone MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1546359
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     040616
EAN/GTIN:
     4031405406162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit · die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · dauerhafte Stufen-Holmverbindung · max. Gesamtbelastung 150 kg · bis Leiterlänge 3,0 m mit Leiterschuhe nivello® mit 4-fach größerer Auflagenfläche und beweglichem Gelenk, ab einer Leiterlänge über 3,0 m werden die Leitern mit einer Standardtraverse mit rutschsicheren Leiterschuhen geliefert · äußere Breite 420 mm Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 235mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
16
Arbeitshöhe bis ca.:
5100 mm
Leiterlänge:
4140 mm
Traversenbreite:
930 mm
Gewicht:
11 kg
Marke:
MUNK
Ausführung:
mit ergo-pad-Griffzone
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, aluminiumleiter 3m, alu-leiter, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Steighilfe, Stufenanlegeleitern
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 251,71*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 253,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,26*
€ 253,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,95*
€ 253,30*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,19*
€ 330,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 184,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.