Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB2000xH1000mm lichtblau Inh.2,00 m³ m.Deckel BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1546392
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK-D200-RAL5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird · Deckel: verzinkt, 2-teilig · der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlußfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich) · der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert · die Behälter sind mit Deckel nicht stapelbar · Kippbehälter · verzinkt, 2-teilig. Der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlussfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich). Der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
229 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Ausführung:
mit Deckel
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter bauer, kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.272,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,06*
€ 1.719,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,38*
€ 1.697,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,12*
€ 1.613,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,40*
€ 1.564,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,71*
€ 1.514,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.