Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabeelement H2200xB980mm blau f.Trennwandsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1546491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9255-RAL5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand Ausgabe-Element
Gitterwand Ausgabeelement
mit einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder · von innen verriegel- und abschließbar · mit 880 mm breitem Ausgabetisch · Holzplatte inkl. Winkelstahlrahmen · nach innen und außen um 250 mm vorstehend · unter der Ausgabeklappe anschraubbar · Innovatives Trennwandsystem im Baukastenprinzip, jederzeit umbau- und ausbaubar
Weitere Informationen:
Breite:
980 mm
passend für:
Trennwandsystem
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Systemmaß:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ausgabeelement, Ausgabe-Elemente, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,82*
€ 637,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,92*
€ 631,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,31*
€ 623,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,71*
€ 600,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,90*
€ 542,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.