Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästenset Front-H.75mm 15 Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkästenset Front-H.75mm 15 Einsatz
Einsatzkästenset Front-H.75mm 15 Einsatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546670
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56163000
EAN/GTIN:
     7630022305598
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten thurmetall
einsatz kasten
für Schubladenschränke · Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
15 Einsatzkästen
Fronthöhe:
75 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladenunterteilungen, 9140429309
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 57,75*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,01*
€ 58,18*
9 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 61,06*
6 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 57,14328*
€ 73,96328*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 63,83*
€ 82,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.