Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästenset Front-H.50mm 21 Einsatzkästen f.Schrank-B.805mm THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546672
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.212.000
EAN/GTIN:
     7630022305611
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
für Schubladenschränke · Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
21 Einsatzkästen
Fronthöhe:
50 mm
für Schrankbreite:
805 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 69,99*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,56*
€ 70,16*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 67,15*
€ 85,96*
12 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 67,30216*
€ 86,04216*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,84*
€ 86,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.