| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-501156 Herst.-Nr.: 56212000 EAN/GTIN: 7630022305611 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatzkasten-Set- für Schubladenschrank
- bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm
- passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 50 mm
- Breite 700 mm
- für Schränke mit einer Breite von 800 mm
Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Thurmetall | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Schubladenschrank | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Einsatzkasten-Set | Breite: | 700 mm | für Fronthöhe: | 50 mm | für Schrankbreite: | 800 mm | Schubladenbreite: | 700 mm | Kasten-Anzahl x Größe: | 21 x BxT 100x200 mm | Einsatzkästen Anzahl: | 21 Stück | Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl: | 21 Stück | Gewicht: | 4.2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 5 cm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 47,96* | € 70,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 711 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,66* | € 70,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 53,71* | € 71,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 66,16* | € 85,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 66,88216* | € 85,70216* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 711 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 711 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 711 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|